Shaft ladders, stainless steel

Nr art.: 47654
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,44 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 14
Szerokość szczebli 0,029 m
Głębokość szczebli 0,029 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Masa 21,7 kg
Długość drabiny 3,92 m
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47654
EAN / GTIN 4003866476541
Numer producenta 47654
Numer L L90010 1439
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokość drabiny na zewnątrz: 440 mm.
  • Rozstaw szczebli: 280 mm.
  • Wymiary drzewca: 50 × 20 mm.
  • Wymiary szczebla otworu: 29 x 29 mm.
  • Materiał: stal nierdzewna V4A (1.4571).

Cecha szcz.:

  • Waga 21,7 kg
  • Długość 3,92 m
  • Materiał stal nierdzewna
  • Liczba szczebli 14