Schachtladders, roestvast staal

Artikelnummer: 47654
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boomgeleiding parallel
Buitenbreedte 0,44 m
Opstapje uitvoering sport
Aantal sporten per ladderdeel 14
Sportbreedte 0,029 m
Sportdiepte 0,029 m
Sportafstand 280 mm
Hoge chemische bestendigheid ja
Gewicht 21,7 kg
Ladderlengte 3,92 m
Producttype schachtladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 47654
EAN/GTIN 4003866476541
Nummer fabrikant 47654
L-nummer L90010 1439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladderbreedte buiten: 440 mm.
  • Afstand tussen sporten: 280 mm.
  • Kokermaten: 50 mm × 20 mm.
  • Maten van de geperforeerde sport: 29 x 29 mm.
  • Materiaal: roestvrij staal V4A (1.4571).

Kenmerk:

  • Aantal treden 14
  • Gewicht 21.7 kg
  • Lengte 3.92 m
  • Materiaal rvs