{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,44 m | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 14 | |
| Trinbredde | 0,029 m | |
| Trindybde | 0,029 m | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Høj kemisk modstandsdygtighed | ja | |
| Vægt | 21,7 kg | |
| Stige-længde | 3,92 m | |
| Produkttype | akselstige |
| Artikelnummer | 47654 | |
| EAN/GTIN | 4003866476541 | |
| Producentnummer | 47654 | |
| L-nummer | L90010 1439 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |