Single-stile ladder, galvanised steel

Nr art.: 47534
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,37 m
Masa 10,1 kg
Długość drabiny 1,96 m
Rodzaj produktu Drabina

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47534
EAN / GTIN 4003866475346
Numer producenta 47534
Numer L L90060 58
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Paski łączące pomiędzy poszczególnymi częściami przewodu.
  • Szerokość drabiny 370 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 10,1 kg
  • Długość 1,96 m
  • Materiał: stal ocynkowana