Oțel galvanizat o singură scara de stile galvanizat

Cod articol.: 47534
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,37 m
Greutate 10,1 kg
Lungimea conductorului 1,96 m
Tip produs Scară fixă

Identificare și clasificare

Cod articol 47534
EAN / GTIN 4003866475346
Număr producător 47534
L-Număr L90060 58
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Trepte perforate antiderapante cu margine exterioară, sudate la șina de protecție pentru cățărare.
  • Cârlige de legătură între secțiunile individuale ale scării.
  • Lățimea scării 370 mm.

Caracteristică:

  • Greutate 10,1 kg
  • Lungime 1,96 m
  • Material oțel, galvanizat