Pocinkana jeklena lestev z enim steblom

Št. art.: 47534
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,37 m
Masa 10,1 kg
Dolžina lestve 1,96 m
Vrsta izdelka fiksna lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47534
EAN/GTIN 4003866475346
Številka proizvajalca 47534
L-število L90060 58
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Nedrseče perforirane stopnice z zunanjim robom, privarjene na varovalno ograjo za plezanje.
  • Povezovalni nastavki med posameznimi deli lestve.
  • Širina lestve 370 mm.

Lastnosti:

  • Teža 10,1 kg
  • Dolžina 1,96 m
  • Material jeklo, pocinkano