Wytrzymała skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego o długości 470 mm, obciążalność 60 l

Nr art.: 4750PTBW47
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
Numer artykułu 4750PTBW47
EAN / GTIN 7314150275021
Numer producenta 4750PTBW47
Numer L L51330 115675
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Wytrzymałe skrzynki narzędziowe z tworzywa sztucznego (polipropylen)
  • Wysoce wytrzymałe, przeznaczone do użytku w ekstremalnych warunkach
  • Odporny na wysokie i niskie temperatury: -20/+50 °C
  • Warsztat 2 w 1 Fahrbahre
  • Koła: 135 x 37 mm, z polipropylenu z pojedynczą, ocynkowaną osią
  • Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacką na narzędzia i 2 pojemnikami na drobne elementy
  • Dolna skrzynka narzędziowa o dużej pojemności
  • Górną skrzynkę narzędziową można zabezpieczyć kłódką, której miejsce znajduje się pośrodku skrzynki
  • Wysuwany uchwyt teleskopowy do ciągnięcia skrzynki narzędziowej
  • Zapięcia metalowe i ocynkowane elementy kluczowe
  • Nie nadaje się do użycia jako stopień
  • Koła z etylenu i octanu winylu zapewniające równomierny i płynny ruch

Cecha szcz.:

  • Pojemność ładowania wózek warsztatowy: 30 kg
  • Masa: 4,53 kg
  • Wysokość: 630 mm
  • Długość: 440 mm
  • Szerokość: 240 mm
  • Pojemność: 60 l
  • Wysokość produktu: 295 mm
  • Długość produktu: 635 mm
  • Masa: 4,9000 kg
  • Szerokość produktu: 470 mm