Caja de herramientas de plástico de 470 mm, muy resistente, 60 l

Número de artículo: 4750PTBW47
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4750PTBW47
EAN / GTIN 7314150275021
Número del fabricante 4750PTBW47
Número L L51330 115675
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Cajas de herramientas de plástico resistentes fabricadas en polipropileno (PP)
  • De gran resistencia para su uso en condiciones extremas
  • Resistente a temperaturas altas y bajas: -20/+50°C
  • Taller 2 en 1 de Fahrbahre
  • Ruedas: 135 x 37 mm, de polipropileno con un solo eje galvanizado
  • Caja de herramientas superior con bandeja extraíble y 2 cajitas para piezas pequeñas
  • Caja de herramientas inferior de gran capacidad
  • La caja de herramientas superior se puede cerrar con un candado, para lo cual hay un orificio en el centro de la caja
  • Asa telescópica extensible para tirar de la caja de herramientas
  • Cierres metálicos y componentes clave galvanizados
  • No apto para su uso como escalón
  • Ruedas de etileno-acetato de vinilo para un desplazamiento uniforme y con suavidad de marcha

Característica:

  • Capacidad de carga carro de taller: 30 kg
  • Peso: 4,53 kg
  • Altura: 630 mm
  • Longitud: 440 mm
  • Anchura: 240 mm
  • Volumen: 60 l
  • Altura del producto: 295 mm
  • Longitud del producto: 635 mm
  • Peso: 4,9000 kg
  • Producto anchura: 470 mm