• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Werkzeugbox auf Rädern, 470 x 290 x 630 mm

Artikel-Nr.: 4750PTBW47
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4750PTBW47
EAN / GTIN 7314150275021
Herstellernummer 4750PTBW47
L-Nummer L51330 115675
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige Kunststoff-Werkzeugboxen aus Polypropylen (PP)
  • Hochbelastbar für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Gegen hohe und niedrige Temperaturen beständig: -20/+50 °C
  • Fahrbahre 2-in-1-Werkstatt
  • Räder: 135 x 37 mm, aus Polypropylen mit einzelner, verzinkter Achse
  • Obere Werkzeugbox mit mit herausnehmbarem Werkzeugtray und 2 Kleinteileboxen
  • Untere Werkzeugbox mit hohem Fassungsvermögen
  • Die obere Werkzeugbox kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werdenin der Mitte des Kastens vorgesehen
  • Ausziehbarer Teleskopgriff zum Ziehen der Werkzeugbox
  • Metallverschlüsse und verzinkte Schlüsselkomponenten
  • Nicht geeignet zur Nutzung als Trittstufe
  • Räder aus Ethylen Vinylacetat für gleichmäßiges, laufruhiges Abrollen

Merkmal:

  • Ladekapazität Werkstattwagen: 30 kg
  • Gewicht: 4.53 kg
  • Höhe: 630 mm
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 240 mm
  • Volumen: 60 l
  • Produkt-Höhe: 295 mm
  • Produkt-Länge: 635 mm
  • Gewicht: 4,9000 kg
  • Produkt-Breite: 470 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit