Niezwykle wytrzymałe skrzynki narzędziowe z tworzywa sztucznego, 650 mm

Nr art.: 4750PTB65
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
Numer artykułu 4750PTB65
EAN / GTIN 7314150345809
Numer producenta 4750PTB65
Numer L L51330 107787
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Wytrzymałe skrzynki narzędziowe z tworzywa sztucznego (polipropylen)
  • Wysoce wytrzymałe, przeznaczone do użytku w ekstremalnych warunkach
  • Obciążalność do 120 kg
  • Z wyjmowaną tacką na narzędzia
  • Uchwyt do przenoszenia z aluminium
  • Możliwość zamknięcia na kłódkę
  • Zapięcia metalowe i ocynkowane elementy kluczowe
  • Odporny na wysokie i niskie temperatury
  • Stabilna podstawa, może służyć jako podnóżek

Cecha szcz.:

  • Pojemność ładowania wózek warsztatowy: 20 kg
  • Masa: 3,10 kg
  • Wysokość: 295 mm
  • Długość: 650 mm
  • Szerokość: 300 mm
  • Pojemność: 42 l
  • Wymiary wózka: 295 x 300 x 650 mm
  • Wysokość produktu: 295 mm
  • Długość produktu: 650 mm
  • Masa: 3,0820 kg
  • Szerokość produktu: 300 mm