Cajas de herramientas de plástico extremadamente resistentes, 650 mm

Número de artículo: 4750PTB65
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4750PTB65
EAN / GTIN 7314150345809
Número del fabricante 4750PTB65
Número L L51330 107787
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Cajas de herramientas de plástico resistentes fabricadas en polipropileno (PP)
  • De gran resistencia para su uso en condiciones extremas
  • Capacidad de carga de hasta 120 kg
  • Con bandeja de herramientas extraíble
  • Asa de transporte de aluminio
  • Es es cerrable con candado
  • Cierres metálicos y componentes clave galvanizados
  • Resistente a temperaturas altas y bajas
  • Es estable y se puede utilizar como escalón

Característica:

  • Capacidad de carga carro de taller: 20 kg
  • Peso: 3,10 kg
  • Altura: 295 mm
  • Longitud: 650 mm
  • Anchura: 300 mm
  • Volumen: 42 l
  • Dimensiones del carro: 295 x 300 x 650 mm
  • Altura del producto: 295 mm
  • Longitud del producto: 650 mm
  • Peso: 3,0820 kg
  • Producto anchura: 300 mm