• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffbox, 650 x 300 x 295

Artikel-Nr.: 4750PTB65
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4750PTB65
EAN / GTIN 7314150345809
Herstellernummer 4750PTB65
L-Nummer L51330 107787
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige Kunststoff-Werkzeugboxen aus Polypropylen (PP)
  • Hochbelastbar für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Belastbar bis 120 kg
  • Mit herausnehmbarem Werkzeugtray
  • Tragegriff aus Aluminium
  • Abschließbar mit Vorhängeschloss
  • Metallverschlüsse und verzinkte Schlüsselkomponenten
  • Beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen
  • Stabiler Stand, kann als Tritt verwendet werden

Merkmal:

  • Ladekapazität Werkstattwagen: 20 kg
  • Gewicht: 3.10 kg
  • Höhe: 295 mm
  • Länge: 650 mm
  • Breite: 300 mm
  • Volumen: 42 l
  • Wagenabmessung: 295 x 300 x 650 mm
  • Produkt-Höhe: 295 mm
  • Produkt-Länge: 650 mm
  • Gewicht: 3,0820 kg
  • Produkt-Breite: 300 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit