Datalogger 175H1

Artikelnummer: 474180 175H1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 116,50 / st.
  • € 105,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Meetbereik temperatuur (interne voeler) -20 °C - 55 °C
Meetbereik relatieve vochtigheid 0 % - 100 %
Maximale afwijking temperatuur (externe voeler) ±0,5 °C
Maximale afwijking temperatuur (interne voeler) ±0,4 °C
Maximale afwijking relatieve vochtigheid ±2 %
Fabrikantnummer 175 H1
Aansluiting USB-aansluiting
IP-klasse IP 54
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Lengte 149 mm
Breedte 55 mm
Hoogte 30 mm
Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474180 175H1
EAN/GTIN 4029547011115
Nummer fabrikant 0572 1754

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte 2-kanaals-dataloggers met groot display met achtergrondverlichting. Intern geheugen voor 1 miljoen meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 10 seconden en 24 uur. Batterijlevensduur ≥3 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). Twee standaardaansluitingen (mini-USB en SD-kaart) voor eenvoudig programmeren en uitlezen van de loggergegevens door directe verbinding met een pc.
Bovendien meting en opslag van de relatieve vochtigheid.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief wandhouder, slot, 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en kalibratierapport, software ComSoft Basic V5 gratis te downloaden.

Accessoires:

USB-kabel 474183 gr. USB.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen