Tiedonkeruulaite 175H1

Tuote nro.: 474180 175H1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 133,98 € /kpl
  • 120,75 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Mittausala − lämpötila (sisäinen anturi) −20 °C - 55 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus 0 % - 100 %
Tarkkuus − lämpötila (ulkoinen anturi) ± 0,5 °C
Tarkkuus − lämpötila (sisäinen anturi) ± 0,4 °C
Virheraja, suhteellinen kosteus ± 2 %
Valmistajamerkintä 175 H1
Liitäntä USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Pituus 149 mm
Leveys 55 mm
Korkeus 30 mm
Tuotetyyppi Tiedonkeruulaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474180 175H1
EAN / GTIN 4029547011115
Valmistajan numero 0572 1754

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen ja pieni 2-kanavainen dataloggeri, jossa on suuri, taustavalaistu näyttö. Sisäinen muisti miljoonalle mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä. Mittausväli voidaan asettaa 10 sekunnin ja 24 tunnin välille. Akun kestoikä ≥ 3 vuotta (mittausväli 15 min., 25 °C). Kaksi standardiliitäntää (mini-USB ja SD-kortti) lokitietojen yksinkertaiseen ohjelmointiin ja lukuun suoran tietokoneyhteyden avulla.
Myös suhteellisen kosteuden mittaus ja tallennus.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää seinäkiinnittimen, lukon, 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja kalibrointitodistuksen, ComSoft Basic V5 -ohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi.

Erikoistarvike:

USB-kaapeli 474183 koko USB.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat