{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Z rurą czujnika | tak | |
| Typ czujnika zewnętrznego | K | |
| Min. wartość zmierzona, Czujnik zewnętrzny | -50 °C | |
| Maks. wartość zmierzona, Czujnik zewnętrzny | 400 °C | |
| Granica błędu, Czujnik zewnętrzny | 2,5 °C | |
| Dokładność wzoru, Czujnik zewnętrzny | ±2,5 °C bzw. 0,0075 x | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Termometr | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | Czujnik zewnętrzny | |
| Min. czas reakcji | 3 s | |
| Materiał obudowy | metal |
| Numer artykułu | 474120 MF | |
| EAN / GTIN | 4029547004414 | |
| Numer producenta | 0602 4892 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |