{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Con tubo sensor | sí | |
| Tipo de palpador externo | K | |
| Valor de medición mín., Sensor externo | -50 °C | |
| Valor de medición máx., Sensor externo | 400 °C | |
| Margen de error, Sensor externo | 2,5 °C | |
| Fórmula de precisión, Sensor externo | ±2,5 °C bzw. 0,0075 x | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Termómetro | |
| Tamaños de medición | Grados Celsius | |
| Capacidad de medición para | Sensor externo | |
| Tiempo de respuesta mín. | 3 s | |
| Material carcasa | metal |
| Número de artículo | 474120 MF | |
| EAN / GTIN | 4029547004414 | |
| Número del fabricante | 0602 4892 | |
| Fabricante/responsable | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |