• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Temperaturfühler Typ K MF

Artikel-Nr.: 474120 MF
Netto: 187,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 111,38 € /Stk.
  • 123,76 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich -50 − 400 °C
Fehlergrenze Klasse 2
Fühlertyp Magnet-Fühler
Energieversorgung Netzbetrieben
Ansprechzeit t99 3 s
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474120 MF
EAN / GTIN 4029547004414
Herstellernummer 0602 4892

Beschreibung

Ausführung:

Temperaturfühler mit Magnet für Oberflächenmessungen auf metallischen Flächen. Selbsthaftend. Haftkraft 10 N.

Hinweis:

Weitere Temperaturfühler auf Anfrage.