Kamery termowizyjne w formacie kieszonkowym, Typ: TC01A

Nr art.: 474025 TC01A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 260,57 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów
1 szt.
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Stopień ochrony IP
IP54
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Liczba klatek na sekund
9 Hz
Rozmiar czujnika
256×192 px
Rozmiar wyświetlacza
3,5 cale
Czułość termiczna
0,05 K
Min. wartość zmierzona, podczerwień
-10 °C
Maks. wartość zmierzona, podczerwień
550 °C
Granica błędu, podczerwień
2 %
Granica błędu, podczerwień
2 °C
Rozdzielczość wskazań
1 °C
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak
Rodzaj produktu
Kamera termowizyjna
Wielkości pomiarowe
Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla
podczerwień
Temperatura pracy min.
0 °C
Złącze
Fluke Connect; Złącze USB
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474025 TC01A
EAN / GTIN 195112129005
Numer producenta TC01A
Producent/osoba odpowiedzialna Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Wykonanie:

Mocna, wydajna kamera termowizyjna zapewniająca widoczność promieniowania podczerwonego.
  • Tryb obrazu w obrazie: Łatwe wyszukiwanie błędów dzięki jednoczesnemu wyświetlaniu widoku obrazu i obrazu termowizyjnego.
  • Fluke Connect: Łatwe zapisywanie pomiarów i obrazów za pośrednictwem sieci WLAN.
Wersja mobilna do łączenia z Androidem.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zapobiegawczej konserwacji, do nadzorowania zarówno mechanicznych jak i elektrycznych urządzeń albo procesów produkcyjnych. Nadaje się zwłaszcza do konserwacji, w budownictwie, grzejnictwie i instalatorstwie oraz w Facility Management i w instalacjach wewnętrznych budynku.