{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Frekvence snímků | 9 Hz | |
| Velikost senzoru | 256×192 px | |
| Velikost displeje | 3,5 palec | |
| Teplotní citlivost | 0,05 K | |
| Měřená hodnota min., infračervená | -10 °C | |
| Měřená hodnota max., infračervená | 550 °C | |
| Mez chyby, infračervená | 2 % | |
| Mez chyby, infračervená | 2 °C | |
| Rozlišení displeje | 1 °C | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Termo kamera | |
| Měřené veličiny | Stupeň Celsia | |
| Rozsah měření pro | infračervená | |
| Provozní teplota min. | 0 °C | |
| Rozhraní | Fluke Connect; USB rozhraní | |
| Materiál pouzdra | plast |
| Katalogové číslo | 474025 TC01A | |
| EAN / GTIN | 195112129005 | |
| Číslo výrobce | TC01A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com |