Kamery termowizyjne w formacie kieszonkowym, Typ: PTI120

Nr art.: 474025 PTI120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 242,64 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Stopień ochrony IP IP54
Seria PTI
Opakowanie torba
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Liczba klatek na sekund 9 Hz
Rozmiar czujnika 120×90 px
Rozmiar wyświetlacza 3,5 cale
Odległość min. 0,228 m
Pole widzenia 50×38 stopni
Czułość termiczna 0,06 K
Min. wartość zmierzona, podczerwień -20 °C
Maks. wartość zmierzona, podczerwień 400 °C
Granica błędu, podczerwień 2 %
Granica błędu, podczerwień 2 °C
Rozdzielczość wskazań 1 °C
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Kamera termowizyjna
Wielkości pomiarowe Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla podczerwień
Temperatura pracy min. 0 °C
Złącze Fluke Connect; Złącze USB
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474025 PTI120
EAN / GTIN 195112031414
Numer producenta FLUKE PTI120
Producent/osoba odpowiedzialna Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Wykonanie:

Mocna, wydajna kamera termowizyjna zapewniająca widoczność promieniowania podczerwonego.
  • Tryb obrazu w obrazie: Łatwe wyszukiwanie błędów dzięki jednoczesnemu wyświetlaniu widoku obrazu i obrazu termowizyjnego.
  • Fluke Connect: Łatwe zapisywanie pomiarów i obrazów za pośrednictwem sieci WLAN.
Niewielka, kompaktowa konstrukcja w formacie kieszonkowym.
Ekran dotykowy 8,9 cm (3,5 cala)
umożliwia łatwą obsługę i wyszukiwanie błędów.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zapobiegawczej konserwacji, do nadzorowania zarówno mechanicznych jak i elektrycznych urządzeń albo procesów produkcyjnych. Nadaje się zwłaszcza do konserwacji, w budownictwie, grzejnictwie i instalatorstwie oraz w Facility Management i w instalacjach wewnętrznych budynku.

W dostawie:

Wraz z akumulatorem litowo-jonowym, kablem USB, paskiem i torbą do noszenia.