Nešiojamas termovizorius, Tipas: PTI120

Prekės Nr.: 474025 PTI120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 246,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: Fluke Connect; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūrų sritis −20 °C - 400 °C
Tikslumas ±2 °C arba 2%
Ekrano dydis 3,5 in
Šiluminis jautrumas 0,06 K
Vaizdo atkartojimo dažnis 9 Hz
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Matymo laukas 50 × 38 laipsniai
Detektoriaus dydis 120 × 90 px
minimalus fokusavimo atstumas 0,228 m
Sąsaja Fluke Connect; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Produkto rūšis Termovizorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474025 PTI120
EAN / GTIN 195112031414
Gamintojo numeris FLUKE PTI120
Gamintojas / atsakingas asmuo Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Germany, www.fluke.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, galinga šiluminių diagramų kamera, skirta aiškiam infraraudonųjų spindulių atvaizdavimui.
  • Vaizdo ekrane režimas: Paprasta trikčių diagnostika ir šalinimas - tuo pačiu metu rodomas realus ir šiluminis vaizdas.
  • Fluke Connect: Paprasta matavimų ir vaizdų atsarginė kopija per WLAN.
Kompaktiška konstrukcija.
LC jutiklinis ekranas 8,9 cm (3,5 colių)
Lengva naudoti ir šalinti triktis.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profilaktinei patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir elektros ūkiui, statyboms bei statinių valdymo ir techninės priežiūros darbams, buitiniams prietaisams.

Tiekiama:

Su ličio jonų akumuliatoriumi, tinklo adapteriu, USB kabeliu ir minkšta rankine transportavimui.