{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hőmérséklettartomány | -20 °C - 400 °C | |
| Pontosság | ±2 °C vagy 2% | |
| Kijelző mérete | 3,5 coll | |
| Termikus érzékenység | 0,06 K | |
| Képfrissítési frekvencia | 9 Hz | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Látómező | 50 × 38 fok | |
| Detektor mérete | 120 × 90 px | |
| Minimális fókuszálási távolság | 0,228 m | |
| Interfész | Fluke Connect; Digimatic interfész | |
| IP védettségi osztály | IP 54 | |
| Termék fajtája | Hőkamera |
| Cikkszám | 474025 PTI120 | |
| EAN / GTIN | 195112031414 | |
| Gyártó száma | FLUKE PTI120 | |
| Gyártó/felelős személy | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com |