Shaft ladder made of GRP, IW = 300 mm

Nr art.: 47366
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość w świetle 300 mm
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 9
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Z platformą nie
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Masa 6,4 kg
Długość drabiny 2,52 m
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47366
EAN / GTIN 4003866473663
Numer producenta 47366
Numer L L90060 147
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Rozstaw szczebli: 280 mm.
  • Wymiary dźwigara: 58 x 25 mm.
  • Wymiary antypoślizgowego szczebla z TWS 30 x 30 mm.
  • Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP).

Cecha szcz.:

  • Waga 6,4 kg
  • Długość 2,52 m
  • Materiał TWS
  • Liczba szczebli 9