Escalera para pozo de PRFV, LW= 300 mm

N.º do artigo: 47366
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Guia de longarina em paralelo
Largura livre 300 mm
Modelo do degrau degrau
Número de degraus por secção da escada 9
Largura dos degraus 0,03 m
Profundidade dos degraus 0,03 m
Distância entre degraus 280 mm
Plataforma disponível não
Elevada resistência química sim
Peso 6,4 kg
Comprimento da escada 2,52 m
Tipo de produto escada para poços

Identificação e classificação

Número do artigo 47366
EAN/GTIN 4003866473663
Número do fabricante 47366
Número L L90060 147
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

  • Distancia entre peldaños: 280 mm.
  • Medidas del larguero: 30 x 30 mm.
  • Medida del peldaño en fibra de vidrio: 30 x 30 mm.
  • Material: plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Característica:

  • Longitud 2.52 m
  • Material PVC reforzado con fibra de vidrio
  • Nº peldaños 9
  • Peso 6.4 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade