Lestev za jašek iz GRP, LW = 300 mm

Št. art.: 47366
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Tehnični podatki

Vodilo nosilne prečke vzporedno
Svetla širina 300 mm
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 9
Širina prečk 0,03 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 280 mm
Platforma je na voljo ne
Visoka odpornost proti kemikalijam Da
Masa 6,4 kg
Dolžina lestve 2,52 m
Vrsta izdelka lestev za jašek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47366
EAN/GTIN 4003866473663
Številka proizvajalca 47366
L-število L90060 147
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Svetla širina lestve: 300 mm.
  • Razmik med stopnicami: 280 mm.
  • Dimenzija tirnice: 58 x 25 mm.
  • Dimenzija nedrseče stopnice iz GRP 30 x 30 mm.
  • Material: plastika, ojačana s steklenimi vlakni (GRP).

Lastnosti:

  • Teža 6,4 kg
  • Dolžina 2,52 m
  • Material GRP
  • Število poganjkov 9