{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,44 m | |
| Szerokość w świetle | 400 mm | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 10 | |
| Szerokość szczebli | 0,029 m | |
| Głębokość szczebli | 0,029 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Masa | 15,3 kg | |
| Długość drabiny | 2,8 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina szybowa |
| Numer artykułu | 47357 | |
| EAN / GTIN | 4003866473571 | |
| Numer producenta | 47357 | |
| Numer L | L90010 1505 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |