{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vedenie nosníka | paralelné | |
| Vonkajšia šírka | 0,44 m | |
| Svetlá šírka | 400 mm | |
| Schod Prevedenie | priečka | |
| Počet priečok na časť rebríka | 10 | |
| Šírka priečky | 0,029 m | |
| Hĺbka priečky | 0,029 m | |
| Rozstup priečok | 280 mm | |
| Hmotnosť | 15,3 kg | |
| Dĺžka rebríka | 2,8 m | |
| Druh produktu | hriadeľový rebrík |
| Číslo položky | 47357 | |
| EAN/GTIN | 4003866473571 | |
| Číslo výrobcu | 47357 | |
| Číslo L | L90010 1505 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |