{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Boomgeleiding | parallel | |
| Buitenbreedte | 0,44 m | |
| Binnenwerkse breedte | 400 mm | |
| Opstapje uitvoering | sport | |
| Aantal sporten per ladderdeel | 10 | |
| Sportbreedte | 0,029 m | |
| Sportdiepte | 0,029 m | |
| Sportafstand | 280 mm | |
| Gewicht | 15,3 kg | |
| Ladderlengte | 2,8 m | |
| Producttype | schachtladder |
| Artikelnummer | 47357 | |
| EAN/GTIN | 4003866473571 | |
| Nummer fabrikant | 47357 | |
| L-nummer | L90010 1505 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |