Isolationswiderstands-Messgerät, Typ: IT100

Artikel-Nr.: 473420 IT100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 85,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
Herstellerbezeichnung IT100
Verpackung Tasche
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messverfahren RMS
Widerstandsmessung min. 0,1 Ω
Widerstandsmessung max. 0,04 MΩ
Isolationswiderstand min., Widerstandsmessung 0,3 MΩ
Isolationswiderstand max., Widerstandsmessung 600 000 MΩ
Niederohmwiderstand min. 0,01 Ω
Niederohmwiderstand max. 60 Ω
Anzahl Kabel 2 St.
Anzeige LCD
Display beleuchtet ja
darstellbare Zahl max. 9 999
Produktart Widerstandsmessgerät
Messvarianten Widerstandsmessung
mit Kabel ja
mit Display ja
Überspannungskategorie CAT IV
Material Gehäuse Kunststoff
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473420 IT100
EAN / GTIN 4014651441071
Herstellernummer 044033
Hersteller/verantwortliche Person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Isolationswiderstands-Messgerät für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren.

Funktion:

Zusätzlich integrierter Sicherungstest, Testverriegelung bei Gegenspannung.

Verwendung:

Messungen: Unter anderem Niederohm, Isolationswiderstand (Prüfspannung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) Widerstand mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen, Spannung, Widerstand.

Lieferumfang:

Inklusive Tasche, Messleitungen, Krokodilklemmen, schaltbare Prüfspitze, Gummischutzrahmen, 4 Batterien Nr. 081561 LR6.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb