Medidor de resistencia de aislamiento, Tipo: IT100

Número de artículo: 473420 IT100
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 99,68 € /piezas
a petición
En stock
59 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Denominación del fabricante IT100
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Procedimiento de medición RMS
Medición de resistencia mín. 0,1 Ω
Medición de resistencia máx. 0,04 MΩ
Resistencia de aislamiento mín., Medición de resistencia 0,3 MΩ
Resistencia de aislamiento máx., Medición de resistencia 600.000 MΩ
Resistencia de baja impedancia mín. 0,01 Ω
Resistencia de baja impedancia máx. 60 Ω
Número de cables 2 ud.
Indicación LCD
Pantalla iluminada sí
Número representable máx. 9.999
Tipo de producto Medidor de resistencia
Variantes de medición Medición de resistencia
Con cable sí
Con pantalla sí
Categoría de sobretensión CAT IV
Material carcasa Plástico
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 473420 IT100
EAN / GTIN 4014651441071
Número del fabricante 044033
Fabricante/responsable BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Descripción

Ejecución:

Medición de la resistencia de aislamiento para mediciones de aislamiento y de bajo ohmiaje en instalaciones eléctricas, motores y generadores.

Función:

Prueba de seguridad integrada adicional, bloqueo de prueba en caso de tensión contraria.

Aplicación:

Mediciones: entre otros bajo ohmiaje, resistencia de aislamiento (tensión de comprobación: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), resistencia con corriente de comprobación de 200 mA para comprobar conexiones de conductores de protección, tensión y resistencia.

Volumen de suministro:

Incluye bolsa, cables de medición, pinzas de cocodrilo, punta de prueba conectable, marco de protección de caucho, 4 pilas n.° 081561 LR6.