{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Označení výrobce | IT100 | |
| Obal | brašna | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měření | RMS | |
| Měření odporu min. | 0,1 Ω | |
| Měření odporu max. | 0,04 MΩ | |
| Izolační odpor min., Měření odporu | 0,3 MΩ | |
| Izolační odpor max., Měření odporu | 600 000 MΩ | |
| Nízkoohmový rezistor min. | 0,01 Ω | |
| Nízkoohmový rezistor max. | 60 Ω | |
| Počet kabelů | 2 ks | |
| Ukazatel | LCD | |
| Podsvícený displej | ano | |
| Zobrazitelné číslo max. | 9 999 | |
| Druh produktu | Přístroj pro měření elektrického odporu | |
| Varianty měření | Měření odporu | |
| S kabelem | ano | |
| S displejem | ano | |
| kategorie přepětí | CAT IV | |
| Materiál pouzdra | Plast | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 473420 IT100 | |
| EAN / GTIN | 4014651441071 | |
| Číslo výrobce | 044033 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |