Tester urządzeń, Typ: ST725

Nr art.: 473400 ST725
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 436,91 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 6 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Oznaczenie producenta ST725
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. prąd w przewodzie ochronnym / prąd dotykowy 0,1 mA
Maks. prąd w przewodzie ochronnym / prąd dotykowy 20 mA
Pomiar rezystancji min. 0,05 Ω
Pomiar rezystancji maks. 20 MΩ
Min. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji 0,1 MΩ
Maks. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji 20 MΩ
Min. rezystancja przewodu ochronnego 0,05 Ω
Maks. rezystancja przewodu ochronnego 20 Ω
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 50 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 270 V
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Rodzaj produktu Tester urządzeń
Warianty pomiaru Prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD; Pomiar prądu w przewodzie ochronnym / prądu dotykowego; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Funkcja Funkcja rejestratora danych
Złącze USB
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 270 mm
Szerokość 115 mm
Wysokość 55 mm
Masa 1 100 g
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473400 ST725
EAN / GTIN 4014651503168
Numer producenta 050316
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Kontrola przyrządów z elementami z zależnymi od napięcia sieciowego, jak elektronicznie sterowane przyrządy / narzędzia, urządzenia techniki informatycznej i komunikacyjnej oraz urządzeń, które mogą zostać kompleksowo sprawdzone tylko przy użyciu napięcia sieciowego, zgodnie z VDE 0701-0702, przepis 3 DGUV.

Zastosowanie:

Automatyczna procedura testowa ze wskazaniem prawidłowy/nieprawidłowy dla urządzeń klasy I, II i III oraz do testu przewodów. Wartości graniczne wg VDE są już wprowadzone. Pamięć wartości pomiarów dla 999 przedmiotów pomiaru można odczytać za pośrednictwem portu micro USB. Dostępne do pobrania oprogramowanie do opracowywania protokołów z pomiarów w programie MS Excel. Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego do zapisywania wartości pomiarowych wraz z datą pomiaru. Prąd w przewodzie ochronnym / prąd dotykowy przez pomiar różnicy napięć, pomiar bezpośredni (zasilanie z sieci) i pomiar zastępczy prądów upływowych (zasilanie z baterii).

W dostawie:

W komplecie torba, przewód kontrolny z krokodylkiem, przewód przyłączeniowy, przewód termistora PTC, baterie 6× nr 081561 LR6, przewód mikro USB, oprogramowanie do pobrania (CD) i instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Drukarka.