{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ST725 | |
Interface | Puerto USB | |
Tensão | 50 V - 270 V | |
Tensão de teste | 250 / 500 (DC) V | |
Corrente de teste do interruptor de corrente diferencial residual/RCD | 30 mA - 150 mA | |
Corrente de teste | ± 200 (CC) mA | |
Corrente de contacto/do condutor de proteção | 0,1 mA - 20 mA | |
Resistência do condutor de proteção | 0,05 Ω - 20 Ω | |
Resistência de isolamento | 0,1 MΩ - 20 MΩ | |
Comprimento | 270 mm | |
Largura | 115 mm | |
Altura | 55 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Número de pilhas incluídas | 6 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Tipo de produto | Multímetros |
Número do artigo | 473400 ST725 | |
EAN/GTIN | 4014651503168 | |
Número do fabricante | 050316 |