Skúšačka prístrojov ST725

Č. pol.: 473400 ST725

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 73,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: USB rozhranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ST725
Rozhranie USB rozhranie
Napätie 50 V - 270 V
Skúšobné napätie 250 / 500 (DC) V
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd 30 mA - 150 mA
Skúšobný prúd ±200 (DC) mA
Prúd v ochrannom vedení/kontaktný prúd 0,1 mA - 20 mA
Odpor ochranného vedenia 0,05 Ω - 20 Ω
Izolačný odpor 0,1 MΩ - 20 MΩ
Dĺžka 270 mm
Šírka 115 mm
Výška 55 mm
Hmotnosť 1,1 kg
Počet obsiahnutých batérií 6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Multimeter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473400 ST725
EAN/GTIN 4014651503168
Číslo výrobcu 050316

Popis

Prevedenie:

Skúšanie prístrojov so spínacími prvkami závislými na napätí siete, ako sú elektronicky riadené prístroje/nástroje, prístroje informačnej a komunikačnej techniky a prístroje, ktoré môžu byť úplne skúšané pomocou sieťového napätia, podľa VDE 0701-0702, DGUV predpis 3.

Použitie:

Automatické poradie skúšok s ukazovateľom dobrého/zlého výsledku pre zariadenia triedy I, II a III, ako aj pre skúšky vedení. Hraničné hodnoty VDE sú už prednastavené. Pamäť nameraných hodnôt pre 999 skúšobných objektov je možné načítať cez rozhranie MicroUSB. Softvér na stiahnutie na vytváranie skúšobných protokolov v programe MS Excel. Integrované hodiny reálneho času na uloženie nameraných hodnôt s dátumom skúšky. Ochranný vodič/kontaktný prúd pomocou merania diferenčného prúdu, metódu priameho merania (prevádzka so sieťou) a metódu náhradného zvodového prúdu (prevádzka s batériou).

Rozsah dodávky:

Obsahuje obal, skúšobné vedenie s ozubenou zvierkou, sieťový prívod, napájací kábel, batérie 6× č. 081561 LR6, MicroUSB kábel, softvér na stiahnutie (CD) a návod na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Tlačiareň