{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ST725 | |
Interface | Port USB | |
Tension | 50 V - 270 V | |
Tension d'essai | 250 / 500 (DC) V | |
Courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR | 30 mA - 150 mA | |
Courant d'essai | ± 200 (DC) mA | |
Courant du conducteur de protection / de contact | 0,1 mA - 20 mA | |
Résistance du conducteur de protection | 0,05 Ω - 20 Ω | |
Résistance d'isolement | 0,1 MΩ - 20 MΩ | |
Longueur | 270 mm | |
Largeur | 115 mm | |
Hauteur | 55 mm | |
Poids | 1,1 kg | |
Nombre de piles incluses | 6 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Type de produit | Multimètres |
Référence article | 473400 ST725 | |
EAN / GTIN | 4014651503168 | |
Réf. fabricant | 050316 |