Przewody pomiarowe, ⌀ końcówek pomiarowych: 2mm

Nr art.: 473328 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
224 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek pomiarowych (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek pomiarowych 2 mm
⌀ przewodu pomiarowego 4 mm
długość przewodu 1 m
kategoria przepięcia CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z kołpakami ochronnymi); CAT II 1000 V (bez kołpaków ochronnych)
Rodzaj produktu Przewód pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946
Numer producenta 473328 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

2 przewody pomiarowe, czerwony / czarny, ⌀ przewodu pomiarowego = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (z kołpakami ochronnymi), CAT II 1000 V (bez kołpaków ochronnych).

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Pasuje do:

Cyfrowy miernik uniwersalny nr 473320, wielk. 960 i 9917.