Mätledningar 2 mm

Art-nr: 473328 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
238 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Mätspets-⌀ 2 mm
laboratoriekabel-⌀ 4 mm
kabellängd 1 m
överspänningskategori CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (med skyddslock); CAT II 1000 V (utan skyddslock)
Produktslag Mätledning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473328 2
EAN/GTIN 4045197597946

Benämning

Utförande:

Tvådelade mätledningar, röd/svart, mätledningsdiameter = 4 mm.
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V (med skyddslock), CAT II 1000 V (utan skyddslock).

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passar till:

Digital multimeter nr 473320 strl 960 och 9917.