Mittajohdot 2 mm

Tuote nro.: 473328 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittauskärjen ⌀ 2 mm
mittausjohtimen ⌀ 4 mm
Kaapelin pituus 1 m
Ylijänniteluokka CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (suojakansi), CAT II 1000 V (ilman suojakantta)
Tuotetyyppi Mittajohdin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946

Kuvaus

Malli:

Mittausjohdot, 2-os., punainen / musta, mittausjohdon ⌀ = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (suojakansi), CAT II 1000 V (ilman suojakantta).

Standardi:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Sopii:

Digitaalinen yleismittalaite nro 473320 koko 960 ja koko 9917.