Cyfrowe mierniki cęgowe, Typ: 770-2

Nr art.: 473315 770-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 525,73 PLN /szt.
  • 490,99 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Pomiar TRUE RMS
Pomiar rezystancji min. 0,1 Ω
Pomiar rezystancji maks. 40 MΩ
Min. pojemność elektryczna 0,001 µF
Maks. pojemność elektryczna 100 µF
Wskazanie (DC) min. 0,001 V
Wskazanie (DC) maks. 600 V
Wskazanie (AC) min. 0,001 V
Wskazanie (AC) maks. 600 V
Prąd zmienny (AC) min. 100 mA
Prąd zmienny (AC) maks. 400 A
Napięcie zmienne (AC) min. 0,001 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 600 V
Prąd stały (DC) min. 100 mA
Prąd stały (DC) maks. 400 A
Napięcie stałe (DC) min. 0,001 V
Napięcie stałe (DC) maks. 600 V
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Maks. wyświetlana liczba 4 000
Dokładność podstawowa 0,8 %
Rodzaj produktu miernik cęgowy
Warianty pomiaru Kontrola diod; Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Pomiar pojemności elektrycznej
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Podświetlenie miejsca pomiaru
Norma EN 61140; EN 61326-1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473315 770-2
EAN / GTIN 4029547013980
Numer producenta 0590 7702
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z tworzywa sztucznego z dużym, oświetlonym wyświetlaczem LCD i z gumowaną strefą chwytową.Unikatowy mechanizm chwytakowy ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Automatyczne ustawianie zakresu i rodzaju pomiaru (AC/DC). Z zakresem pomiarowym µA do pomiaru prądów jonizacyjnych (z przewodami pomiarowymi).

Zastosowanie:

Nadają się do szerokiego zastosowania w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

W dostawie:

W komplecie 3 baterie nr 081561, LR3 i przewody pomiarowe kalibracji.
Dodatkowo adapter do termoelementów typu K.