Digitální kleště na měření proudu, Typ: 770-2

Artiklové číslo: 473315 770-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 613,00 CZK / ks
  • 2 440,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření TRUE RMS
Měření odporu min. 0,1 Ω
Měření odporu max. 40 MΩ
Elektrická kapacita min. 0,001 µF
Elektrická kapacita max. 100 µF
Zobrazení (DC) min. 0,001 V
Zobrazení (DC) max. 600 V
Zobrazení (AC) min. 0,001 V
Zobrazení (AC) max. 600 V
Střídavý proud (AC) min. 100 mA
Střídavý proud (AC) max. 400 A
Střídavé napětí (AC) min. 0,001 V
Střídavé napětí (AC) max. 600 V
Stejnosměrný proud (DC) min. 100 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 400 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0,001 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 600 V
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Zobrazitelné číslo max. 4 000
Přesnost 0,8 %
Druh produktu kleště na měření proudu
Varianty měření Zkouška diod; Zkouška průchodnosti; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Vlastnosti Osvětlení místa měření
Norma EN 61140; EN 61326-1
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473315 770-2
EAN / GTIN 4029547013980
Číslo výrobce 0590 7702
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Robustní plastové pouzdro s velkým osvětleným LCD displejem a pogumovanou oblastí uchopení. Jedinečný přidržovací mechanismus ulehčuje práci v těsných měřicích místech. Automatické nastavení rozsahu a typu měření (AC/DC). S rozsahem měření pro měření ionizačních proudů v µA (s měřicími kabely).

Použití:

Vhodné pro široké spektrum použití, v elektrotechnice, průmyslu, údržbu v provozuschopném stavu a servis (hledání vad).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561 LR3 a měřicích kabelů.
Dodatečný adaptér pro teplotní články typu K.