Digitale stroomtang 770-2

Artikelnummer: 473315 770-2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 87,60 / st.
  • € 76,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 4.000
Basisnauwkeurigheid 0,8 %
Doorgangsmeting ja
Diodetest ja
Meetmethode TRUE RMS
Wisselspanning AC 1 mV - 600 V
Gelijkspanning DC 1 mV - 600 V
Wisselstroom AC 0,1 A - 400 A
Gelijkstroom DC 0,1 A - 400 A
Weerstand 0,1 - 40 MΩ
Capaciteit 0,001 µF - 100 µF
Frequentie 0,001 Hz - 10 kHz
Temperatuur -20 °C - 500 °C
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Voeding 3 × Nr. 081561 gr. LR3
Producttype Stroomtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473315 770-2
EAN/GTIN 4029547013980
Nummer fabrikant 0590 7702

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing met grote, verlichte LCD-weergave en met rubber beklede greepzone. Uniek grijpmechanisme vergemakkelijkt het werken op krappe meetplaatsen. Automatische instelling van het meetbereik en het meettype (AC/DC). Met µA-meetbereik voor meting van ionisatiestromen (met meetkabels).

Toepassing:

Geschikt voor een breed toepassingsbereik in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 LR3 en meetkabels.
extra adapter voor thermokoppels type K.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen