Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, Typ: 323

Nr art.: 473290 323
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 506,28 PLN /szt.
  • 472,83 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EN 61010-1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EN 61010-1
zakres wskaźnika 4 000
dokładność podstawowa 2 %
metoda pomiarowa TRUE RMS (AC)
funkcja pamięci HOLD
napięcie przemienne AC 0,1 V – 600 V
napięcie stałe DC 0,1 V – 600 V
prąd przemienny AC 0,1 A – 400 A
oporność 0,1 Ω – 4000 Ω
maks. rozwartość szczęk 30 mm
kategoria przepięcia CAT III 600 V; CAT IV 300 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
zasilanie bat. 2× 081561 LR3
Rodzaj produktu Mierniki kleszczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473290 323
EAN / GTIN 095969623742
Producent/osoba odpowiedzialna Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Wykonanie:

Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej o dużych, czytelnych wskazaniach LCD, o wąskim kształcie i ergonomicznej konstrukcji.
Pomiary rzeczywistej wartości skutecznej i zoptymalizowana ergonomia do wyszukiwania błędów w zastosowaniach przemysłowych i budowlanych.

Norma:

EN 61010-1

W dostawie:

Z przewodami pomiarowymi i tapicerowaną torbą.
2× baterie nr 081561 rozm. LR3.