Comprobador de tensión y de continuidad, Tipo: T110

Número de artículo: 473090 T110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 75,11 € /piezas
  • 217,04 € /piezas
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP64
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Procedimiento de medición TRUE RMS
Indicador de sentido de campo giratorio (izquierda/derecha)
Comprobación de continuidad mín. 0 Ω
Medición de frecuencia mín. 40 Hz; 40 Hz
Medición de frecuencia máx. 0,4 kHz; 0,4 kHz
Tensión de medición mín., Medición de tensión 12 V
Tensión de medición mín., Comprobación de fase 100 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 690 V
Tensión de medición máx., Comprobación de fase 690 V
Indicador (CC) mín. 12 V
Indicador (CC) máx. 690 V
Indicador (CA) mín. 12 V
Indicador (CA) máx. 690 V
Indicación LED
Pantalla iluminada
Sin contacto no
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Comprobación de sentido del campo giratorio; Comprobación de continuidad; Comprobación de fase; Comprobación de polaridad; Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Con cable
Con pantalla
Categoría de sobretensión CAT III; CAT IV
Características Función de linterna; Iluminación de puntos de medición; Función de linterna; Iluminación de puntos de medición; Función de linterna; Iluminación de puntos de medición; Función de linterna; Iluminación de puntos de medición
Norma HSE GS 38; IEC EN 61243-3
Material carcasa Plástico
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 473090 T110
EAN / GTIN 095969610490
Número del fabricante T110/VDE
Fabricante/responsable Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Descripción

Ejecución:

Comprobador de tensión de dos polos con manejo monomanual ergonómico para tomas de corriente. Indicación del valor de medición con luz de fondo. Indicador de la batería - con la batería descargada se puede seguir indicando la tensión medida. Puntas de comprobación desplazables con indicador del desgaste.
Versión VDE

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de polaridad tensión y test de continuidad.

Norma:

HSE GS 38 (puntas de medición); IEC EN 61243-3.

Descargas y documentos

Productos adecuados