• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Safety chain

Nr art.: 4707
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor srebrna
Średnica łańcucha 8 mm
Rodzaj udźwigu Nośność β = 0°
Nośność 400 kg
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe
Koniec liny/pętli Hak
Długość całkowita 0,84 m
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4707
EAN / GTIN 4017976047072
Numer producenta 4707
Numer L L90070 155
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Safety chain as anti-skidding and safety device. The chain consists of 13 links and is equipped with tow hooks on both sides.

Cecha szcz.:

  • Total length (mm): 840
  • Total load capacity (kg): 400
  • Colour: galvanised