{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | plateado | |
| Diámetro cadena | 8 mm | |
| Versión capacidad de carga | Capacidad de carga β = 0° | |
| Capacidad de carga | 400 kg | |
| Tipo de producto | Cadena de elevacion | |
| Extremo de cuerda / bucle | Gancho | |
| Longitud total | 0,84 m | |
| Material | Acero |
| Número de artículo | 4707 | |
| EAN / GTIN | 4017976047072 | |
| Número del fabricante | 4707 | |
| Número L | L90070 155 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |