Varnostna veriga

Št. art.: 4707
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva srebro
Premer verige 8 mm
Izvedba nosilnosti nosilnost β = 0°
Nosilnost 400 kg
Vrsta izdelka verižna obešala
Konec vrvi/zanke kavelj
Celotna dolžina 0,84 m
Material Jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4707
EAN/GTIN 4017976047072
Številka proizvajalca 4707
L-število L90070 155
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Povezovalna veriga kot protizdrsna naprava z vlečnim kavljem. Veriga je sestavljena iz 18 členov in je na obeh straneh opremljena z vlečnimi kavlji. Velikost člena je 8 x 52 mm, testiran po standardu DIN 763, pretržna obremenitev 25 KN.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina (mm): 840
  • Skupna nosilnost (kg): 400
  • Barva: pocinkana