{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne | |
| Kieszenie | tak | |
| Liczba kół | 4 | |
| Liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
| Liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| Średnica koła | 200 mm | |
| Materiał kółka | Ogumienie pełne Elastik | |
| Długość skrzyni | 1 321 mm | |
| Wysokość skrzyni | 735 mm | |
| Długość | 1 458 mm | |
| Szerokość | 1 105 mm | |
| Szerokość skrzyni | 1 044 mm | |
| Wysokość | 1 099 mm | |
| Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami | 843 mm | |
| Maks. nośność | 800 kg | |
| Pojemność | 800 l | |
| Mechanizm przechyłu | Ręcznie | |
| Właściwości | Zabezpieczenie przed przechyłem; Opuszczania na podłoże przy opróżnianiu; Spawane olejoszczelnie |
| Numer artykułu | 4704 | |
| EAN / GTIN | 4017976047041 | |
| Numer producenta | 4704 | |
| Numer L | L90070 29 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |