Chariot benne basculante

Réf.: 4704
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Type de produit bennes basculantes
Passages pour fourches oui
Nombre de roues 4
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
⌀ roue 200 mm
Matériau roue caoutchouc plein souple
Dim. bac, longueur 1 321 mm
Dim. bac, hauteur 735 mm
Longueur 1 458 mm
Largeur 1 105 mm
Dim. bac, largeur 1 044 mm
Hauteur 1 099 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes 843 mm
Charge admissible 800 kg
Volume 800 l
Mécanisme de basculement mode manuel
Caractéristiques sécurité antibasculement; déversement au niveau du sol; soudage et étanchéité à l’huile

Identification et classification

Référence article 4704
EAN / GTIN 4017976047041
Réf. fabricant 4704
Article hors catalogue L90070 29
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Benne basculante avec benne inclinable en tôle d’acier de 2 mm d’épaisseur, bord supérieur replié deux fois, bord de déversement replié deux fois, soudure étanche à l’huile. Châssis en profilés d’acier de 3 mm d’épaisseur avec passages de fourches intégrés. Marchepied et dispositif anti-basculement, barre de poussée tubulaire. Revêtement par poudre bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Roues avec bandage caoutchouc élastique, moyeu à roulement à billes. Système de freinage centralisé TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes. Mobile et utilisable avec un chariot élévateur. Sans robinet de vidange ni tamis. Le basculement est déclenché manuellement. Pour vider la benne avec un chariot élévateur ou en cas de chargement lourd, nous recommandons d’utiliser une benne basculante ou une benne auto-basculante.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 800
  • Capacité (litres): 800
  • Dimensions de la caisse (mm): 1321 x 1044 x 735
  • Hauteur du bord de déversement avec roulettes (mm): 843
  • Longueur totale (mm): 1458
  • Largeur totale (mm): 1105
  • Hauteur totale (mm): 1099
  • Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
  • Taille des roues (mm): 200 × 50