Sklopný kontejner

Artiklové číslo: 4704
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Druh produktu Vyklápěcí nádoba
Kapsy na vidle ano
Počet kol 4
Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou 2
Počet pevných koleček bez parkovací brzdy 2
Průměr kola 200 mm
Materiál kolo Elastické - plná guma
Rozměr skříně – délka 1 321 mm
Rozměr skříně – výška 735 mm
Délka 1 458 mm
Šířka 1 105 mm
Rozměr skříně – šířka 1 044 mm
Výška 1 099 mm
Výsypná hrana výška s kolečky 843 mm
Nosnost max. 800 kg
Objem 800 l
Mechanismus naklápění Ruční
Vlastnosti Pojistka proti naklonění; Vyprazdňování na úrovni podlahy; Olejotěsně svařené

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4704
EAN / GTIN 4017976047041
Číslo výrobce 4704
L-číslo L90070 29
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Výsypný vozík s výklopným skipem z ocelového plechu o tloušťce 2 mm, horní hrana dvakrát zalomená, dvojitá zalomená vylévací hrana, olejotěsně svařená. Spodní rám z 3 mm silných okrajových profilů s integrovanými kapsami pro vysokozdvižný vozík. Nášlapná deska a ochrana proti překlopení, trubková tlačná rukojeť. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Dvě otočná kolečka a dvě pevná kolečka. Kola s pružnými plnými gumovými pneumatikami, náboje s kuličkovými ložisky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP jako standardní výbava na otočných kolečkách Mobilní a pro provoz vysokozdvižného vozíku. Bez odtokového kohoutu a síta. Proces vyklápění se spouští ručně. Pro vyprazdňování vysokozdvižným vozíkem nebo pro těžké náklady doporučujeme sklápěcí nádobu nebo samosklápěcí nádobu.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 800
  • Objem (litry): 800
  • Rozměry boxu (mm): 1321 x 1044 x 735
  • Výška nalévací hrany s kolečky (mm): 843
  • celková délka (mm): 1458
  • Celková šířka (mm): 1105
  • Celková výška (mm): 1099
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 50