Dumpervogn til plademateriale

Art.-nr.: 4704
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Produkttype vippebeholdere
Indføringslommer ja
Antal hjul 4
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Hjul-⌀ 200 mm
Materiale, hjul elastisk massivt gummi
Kassemål, længde 1.321 mm
Kassemål, højde 735 mm
Længde 1.458 mm
Bredde 1.105 mm
Kassemål, bredde 1.044 mm
Højde 1.099 mm
Bulkkanter, højde med hjul 843 mm
Bæreevne 800 kg
Volumen 800 l
Vippemekanisme manuelt
Egenskaber vippesikring; tømning i højde med underlaget; olietæt svejset

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4704
EAN/GTIN 4017976047041
Producentnummer 4704
L-nummer L90070 29
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Dumpertruck med vipbart lad af 2 mm tyk stålplade, dobbeltfoldet overkant, dobbeltfoldet hældekant, olietæt svejset. Understel af 3 mm tykke kantprofiler med integrerede gaffeltrucklommer. Trædeplade og vippebeskyttelse, rørformet skubbehåndtag. Pulverlakeret blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul. Hjul med elastiske massive gummidæk, nav med kuglelejer. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på de drejelige hjul Mobil og til gaffeltruckdrift. Uden aftapningshane og sigte. Tipningsprocessen udløses manuelt. Vi anbefaler en tippecontainer eller en selvtippende container til tømning med gaffeltruck eller til tunge laster.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 800
  • Kapacitet (liter): 800
  • Mål på kasse (mm): 1321 x 1044 x 735
  • Hældningskanthøjde med hjul (mm): 843
  • længde i alt (mm): 1458
  • Samlet bredde (mm): 1105
  • Samlet højde (mm): 1099
  • Dæk: Elastisk massiv gummi blågrå
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 50